Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - W-Stop Reparaturdichtmasse 310 ml grau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - W-Stop Reparaturdichtmasse 310 ml grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237 1 310

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421237011

Sonepar Artikelnummer

120534314

Hersteller Artikelnummer

237 1 310

Hersteller Typ

237 1 310

Hersteller Artikel Nr.:

237 1 310

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

fest

Farbe:

grau

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.355 kg

In 1 Liter Dose und 310 ml Kartusche mit Spachtelaufsatz lieferbar, hochelastische Faserdichtmasse, dauerelastisch und dehnfähig, gebrauchsfertig, sofort dichtend, witterungsbeständig, schnelle und sichere Haftung, nicht frostempfindlich, spachtel und verstreichbar