Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Pol

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - WDVS-Klebeschaum B1 800 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 759

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 1.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280239

Sonepar Artikelnummer

120534438

Hersteller Artikelnummer

280 759

Hersteller Typ

280 759

Hersteller Artikel Nr.:

280 759

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

1.011 kg

Bauaufsichtliche Zulassung für EPS-Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar ab +5° C, Wärmedämmwert 0,029 W/(mk), ausgezeichnete Schallisolation, wasserfest, zum Befestigen und Verfüllen, sehr gute Hafteigenschaften, schnelle Aushärtung, Ausbeute bis 47 Liter (freigeschäumt), für 10 bis 15 m² Dämmung.