Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Werkstattbesen, 665 mm (ohne Stiel)

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Werkstattbesen, 665 mm (ohne Stiel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-110-665

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 96039091

  • Gewicht - 1.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000325

Sonepar Artikelnummer

120534770

Hersteller Artikelnummer

PZ-110-665

Hersteller Typ

PZ-110-665

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-110-665

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

1.160 kg

Aus Holz, mit einer Fassung für Stiele mit Schraubgewinde. Der Besen hat PVC-Borsten, die sich besonders zum Kehren von nassem und öligem Abfall eignen. Größe: 145 x 70 x 665 mm Borstelnlänge: 65 mm Farbe: schwarz/grün/rot