Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO WW - Einbauherdset 3D 9BA 72L Pyr+Glask.Kochf Zwkr.Bräterz. A+ ed

BEKO WW
kopierenkopieren
BEKO WW - Einbauherdset 3D 9BA 72L Pyr+Glask.Kochf Zwkr.Bräterz. A+ ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7768282951

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 11100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842579639

Sonepar Artikelnummer

121200950

Hersteller Artikelnummer

7768282951

Hersteller Typ

BBUM12320XMPE

Hersteller Artikel Nr.:

7768282951

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

11100 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220 .. 240 V

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

567 mm

Nischenhöhe:

560 mm

Nischenbreite:

550 mm

Nischentiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Anzahl der Innenräume:

1

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.99 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.69 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.99 kWh

Nettovolumen:

72 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.69 kWh

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

41.180 kg

''Multifunktionsherdset mit pyrolytischer Selbstreinigung bestehend aus Multifunktionsherd und Cerankochfeld, LED Display–Touchcontrol und Bedienknöpfe, Versenkbare Knebel, 4-fach vollverglaste Türe, 9 Kochfunktionen, 72 Liter Innenraumvolumen, 2-fach Teleskopauszug, EEK: A+, Cerankochfeld, 4 Kochzonen (Zweikreis, Bräterzone), Edelstahlrahmen ''