Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO WW - Einbaukühlschrank **** 110L Schleppt. E weiß

BEKO WW
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7247140511

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 141 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842381171

Sonepar Artikelnummer

121200948

Hersteller Artikelnummer

7247140511

Hersteller Typ

B1754N

Hersteller Artikel Nr.:

7247140511

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

141 kWh

Höhe:

866 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

0.5 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

97 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

13 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

545 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

870 .. 880 mm

Nischentiefe:

575 mm

Klimaklasse:

T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

26.000 kg

Einbau-Tischkühlschrank mit Gefrierfach, EEK:E, Nutzinhalt:110 L, Static, 35 dBA, Schlepptürtechnik, H:86.6 cm x B:54.5 cm x T:54.5 cm