Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO WW - Einbaukühlschrank Cooler 126L Schleppt. E weiß

BEKO WW
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7247240510

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 91.62 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8690842458224

Sonepar Artikelnummer

121200949

Hersteller Artikelnummer

7247240510

Hersteller Typ

B1804N

Hersteller Artikel Nr.:

7247240510

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91.62 kWh

Höhe:

866 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

0.4 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

126 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Breite:

545 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

870 .. 880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

26.500 kg

Einbau-Tischkühlschrank, EEK:E, Nutzinhalt:126 L, Static, 29 dBA, Schlepptürtechnik, H:85.5 cm x B:54.0 cm x T:55.0 cm