BEKO WW - Einbaukühlschrank unt. **** 107L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7248840512
Ausführung - 1-türig
Bauform - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 144.91 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842573477
Sonepar Artikelnummer
121111987
Hersteller Artikelnummer
7248840512
Hersteller Typ
BU1154HCN
Hersteller Artikel Nr.:
7248840512
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144.91 kWh
Höhe:
818 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.35 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
92 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Gefrierleistung:
2.5 kg/24h
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 870 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
31.500 kg


