Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO WW - Einbaukühlschrank unt. Cooler 130L E weiß

BEKO WW
kopierenkopieren
BEKO WW - Einbaukühlschrank unt. Cooler 130L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7248740516

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 818 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8690842575495

Sonepar Artikelnummer

121110476

Hersteller Artikelnummer

7248740516

Hersteller Typ

BU1104N

Hersteller Artikel Nr.:

7248740516

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

818 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

0.54 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

130 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

595 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 .. 870 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

30.000 kg

Beko Einbaukühlschrank BU1104N, Unterbau, 130 Liter, Energieeffizienzklasse E, Weiß. Kompakter Unterbau-Einbaukühlschrank, 130 Liter für den täglichen Bedarf, moderne Kühltechnik für wirtschaftlichen Betrieb.