BEKO WW - Wäschetrockner WP 8kg 15Prog Disp D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7188303770
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8690842696459
Sonepar Artikelnummer
121373927
Hersteller Artikelnummer
7188303770
Hersteller Typ
BM3T3829W
Hersteller Artikel Nr.:
7188303770
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
1000 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 .. 2400 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe mit Arbeitsplatte:
846 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
545 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Nein
Anzahl der Programme:
15
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
92.5 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
39.500 kg


