Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Zahnspachtel B11 180 mm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Zahnspachtel B11  180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200 4 180

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

  • Gewicht - 0.122 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421200275

Sonepar Artikelnummer

120534194

Hersteller Artikelnummer

200 4 180

Hersteller Typ

200 4 180

Hersteller Artikel Nr.:

200 4 180

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.122 kg

Zum Auftragen von Klebstoffen, mit hochwertigem, trapezförmigem Stahlblatt, Holzgriff und Aufhängelochung. Breite: 180 mm Zahnung: B11