Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BELIMO - Superschnellläufer-Drehantrieb 16 Nm AC/DC 24

kopierenkopieren
BELIMO - Superschnellläufer-Drehantrieb 16 Nm AC/DC 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMQ24A-SR

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85011091

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121209435

Hersteller Artikelnummer

SMQ24A-SR

Hersteller Typ

SMQ24A-SR

Hersteller Artikel Nr.:

SMQ24A-SR

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011091

Gewicht:

1.700 kg

Stetiger Klappenantrieb für das Verstellen von Klappen in der technischen Gebäudeausrüstung:Klappengrösse bis ca. 3.2 m², Drehmoment Motor 16 Nm, Nennspannung AC/DC 24 V, Ansteuerung stetig 2...10 V, Stellungsrückmeldung 2...10 V, Laufzeit Motor 7 s