Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Amperemeterumschalter 1-polig 3 Stromwandlerkreise 0-1-2-3

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Amperemeterumschalter 1-polig 3 Stromwandlerkreise 0-1-2-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M10H Z M31+G2

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738764324

Sonepar Artikelnummer

120067436

Hersteller Artikelnummer

M10H Z M31+G2

Hersteller Typ

M10H Z M31+G2

Hersteller Artikel Nr.:

M10H Z M31+G2

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.143 kg

Amperemeterumschalter 20A Zentralbef. Ø 22mm 1-polig, 3 Stromwandlerkreise