Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Arbeitsstromauslöser , 220-230V 50Hz 240-260V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Arbeitsstromauslöser , 220-230V 50Hz  240-260V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M4 A230

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738207128

Sonepar Artikelnummer

120394819

Hersteller Artikelnummer

M4 A230

Hersteller Typ

M4 A230

Hersteller Artikel Nr.:

M4 A230

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

190 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 .. 260 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.118 kg

Arbeitsstromauslöser, 220-230V 50Hz 240-260V 60Hz