BENEDIKT&JAEGER - Aufsteckbarer Ein-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTN10
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005738041364
Sonepar Artikelnummer
120044100
Hersteller Artikelnummer
HTN10
Hersteller Typ
HTN10
Hersteller Artikel Nr.:
HTN10
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


