BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild 1 oder 2-zeilig ---

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK4-9736
Bauform - flach
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738009760
Sonepar Artikelnummer
120044196
Hersteller Artikelnummer
BK4-9736
Hersteller Typ
BK4-9736
Hersteller Artikel Nr.:
BK4-9736
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
27 mm
Höhe:
11 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Ja
Geeignet für Wahlschalter:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


