BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild <--

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK4-<--
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738009777
Sonepar Artikelnummer
120044195
Hersteller Artikelnummer
BK4-<--
Hersteller Typ
BK4-<--
Hersteller Artikel Nr.:
BK4-<--
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


