BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild 3 oder 4-zeilig ---

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK8-9736
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738820877
Sonepar Artikelnummer
120015581
Hersteller Artikelnummer
BK8-9736
Hersteller Typ
BK8-9736
Hersteller Artikel Nr.:
BK8-9736
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


