BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild 4-teilig ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P245-1
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738159601
Sonepar Artikelnummer
120044339
Hersteller Artikelnummer
P245-1
Hersteller Typ
P245-1
Hersteller Artikel Nr.:
P245-1
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


