BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild B3 B3T.., B3F ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P672-1
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738187109
Sonepar Artikelnummer
120067560
Hersteller Artikelnummer
P672-1
Hersteller Typ
P672-1
Hersteller Artikel Nr.:
P672-1
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
17.2 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


