BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild _ II _

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK4-II
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738009944
Sonepar Artikelnummer
120044210
Hersteller Artikelnummer
BK4-II
Hersteller Typ
BK4-II
Hersteller Artikel Nr.:
BK4-II
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


