BENEDIKT&JAEGER - Bezeichnungsschild TIPPEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK4-TIPPEN
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738010117
Sonepar Artikelnummer
120044222
Hersteller Artikelnummer
BK4-TIPPEN
Hersteller Typ
BK4-TIPPEN
Hersteller Artikel Nr.:
BK4-TIPPEN
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


