Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Blindverschluß grau B3(4). Ø22,5mm

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Blindverschluß grau B3(4). Ø22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3-DU GR

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738199140

Sonepar Artikelnummer

120143276

Hersteller Artikelnummer

B3-DU GR

Hersteller Typ

B3-DU GR

Hersteller Artikel Nr.:

B3-DU GR

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

28 mm

Farbe:

grau

Höhe der Öffnung:

12 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Blindverschluß grau B3(4).