Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Direktstarter 11kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Direktstarter 11kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P1T22 400

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.577 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738955739

Sonepar Artikelnummer

120521383

Hersteller Artikelnummer

P1T22 400

Hersteller Typ

P1T22 400

Hersteller Artikel Nr.:

P1T22 400

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.577 kg

Direktstarter 11kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Direktanlaufgerät für 11kW.