Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Direktstarter 7,5kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Direktstarter 7,5kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P1W18P 230

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.624 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738214706

Sonepar Artikelnummer

120521387

Hersteller Artikelnummer

P1W18P 230

Hersteller Typ

P1W18P 230

Hersteller Artikel Nr.:

P1W18P 230

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.624 kg

Direktstarter 7,5kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Direktanlauf für 7,5kW.