Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Drucktaste rot 0 m.Kunststoff-Frontring chrom.

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Drucktaste rot 0 m.Kunststoff-Frontring chrom.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC3D RT-0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738621818

Sonepar Artikelnummer

120143220

Hersteller Artikelnummer

BC3D RT-0

Hersteller Typ

BC3D RT-0

Hersteller Artikel Nr.:

BC3D RT-0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Breite der Öffnung:

28 mm

Höhe der Öffnung:

12 mm

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Drucktaste Ø 22mm rot 0, Frontring chromfarben