Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Ein-Aus-Schalter 20A, 1-polig '0-1'

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Ein-Aus-Schalter 20A, 1-polig '0-1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M10H SMA A1

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738084118

Sonepar Artikelnummer

120111676

Hersteller Artikelnummer

M10H SMA A1

Hersteller Typ

M10H SMA A1

Hersteller Artikel Nr.:

M10H SMA A1

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.113 kg

Ein-Aus-Schalter 20A Reiheneinbau 1-polig