BENEDIKT&JAEGER - Ein-Aus-Schalter 4-polig 0-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M20 Z A4+G2
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738845030
Sonepar Artikelnummer
120111658
Hersteller Artikelnummer
M20 Z A4+G2
Hersteller Typ
M20 Z A4+G2
Hersteller Artikel Nr.:
M20 Z A4+G2
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.143 kg


