BENEDIKT&JAEGER - Ein-Aus-Schalter 6-polig 0-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N20 P A6+G2
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738777171
Sonepar Artikelnummer
120075548
Hersteller Artikelnummer
N20 P A6+G2
Hersteller Typ
N20 P A6+G2
Hersteller Artikel Nr.:
N20 P A6+G2
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
64x64 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.322 kg


