Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Gehaeuseheizung 380-415V~ 1,5W

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Gehaeuseheizung 380-415V~ 1,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K2-HR

  • Bemessungsleistung - 1.5 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738052940

Sonepar Artikelnummer

120194508

Hersteller Artikelnummer

K2-HR

Hersteller Typ

K2-HR

Hersteller Artikel Nr.:

K2-HR

Bemessungsleistung:

1.5 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

10.5 mm

Höhe:

43 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Tiefe:

17 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Gehäuseheizung 380-415V~ 1,5W