Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Gehaeusetaste rot O Austaste L=60mm

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Gehaeusetaste rot O Austaste L=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B2G0-60

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738005328

Sonepar Artikelnummer

120044251

Hersteller Artikelnummer

B2G0-60

Hersteller Typ

B2G0-60

Hersteller Artikel Nr.:

B2G0-60

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite der Öffnung:

30 mm

Höhe der Öffnung:

12 mm

Beschriftet:

Ja

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Gehäusetaste Ø 22mm rot O, Austaste, Stößel 22-60mm