BENEDIKT&JAEGER - Gehaeusetaste rot O/R Rückstelltaste m. Aus-Funktion L=22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2GR-22
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738005410
Sonepar Artikelnummer
120044256
Hersteller Artikelnummer
B2GR-22
Hersteller Typ
B2GR-22
Hersteller Artikel Nr.:
B2GR-22
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite der Öffnung:
30 mm
Höhe der Öffnung:
12 mm
Beschriftet:
Ja
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


