Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Gelbe Scheibe Ø70mm ohne Aufschrift

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Gelbe Scheibe Ø70mm ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3-7603

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738749826

Sonepar Artikelnummer

120061404

Hersteller Artikelnummer

B3-7603

Hersteller Typ

B3-7603

Hersteller Artikel Nr.:

B3-7603

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

70 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Gelbe Scheibe Ø70mm für B3-, ohne Aufschrift