BENEDIKT&JAEGER - Glimmlampe f. klare, rote, gelbe Kalotten 220-250V AC, So.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4-GL230K
Lampenspannung - 220 .. 250 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738006646
Sonepar Artikelnummer
120044184
Hersteller Artikelnummer
B4-GL230K
Hersteller Typ
B4-GL230K
Hersteller Artikel Nr.:
B4-GL230K
Lampenspannung:
220 .. 250 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Nennstrom:
15 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
52560 h
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.002 kg


