BENEDIKT&JAEGER - Glühlampe 110/130V 1,5/2,0W, Sockel BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4-G130
Lampenspannung - 110 .. 120 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738006578
Sonepar Artikelnummer
120044177
Hersteller Artikelnummer
B4-G130
Hersteller Typ
B4-G130
Hersteller Artikel Nr.:
B4-G130
Lampenspannung:
110 .. 120 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
15 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
52560 h
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.003 kg


