Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Glühlampe 42V 1W Sockel BA9s

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Glühlampe 42V 1W Sockel BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B4-G42

  • Lampenspannung - 42 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738006592

Sonepar Artikelnummer

120044179

Hersteller Artikelnummer

B4-G42

Hersteller Typ

B4-G42

Hersteller Artikel Nr.:

B4-G42

Lampenspannung:

42 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

24 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

52560 h

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.002 kg

Glühlampe, Sockel BA9s, für alle Leuchtvorsätze