Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Glühlampe 60V 1,2W, So. BA9s

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Glühlampe 60V 1,2W, So. BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B4-G60

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85392290

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738006622

Sonepar Artikelnummer

120044182

Hersteller Artikelnummer

B4-G60

Hersteller Typ

B4-G60

Hersteller Artikel Nr.:

B4-G60

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.003 kg

Glühlampe 60 V, 1,2 W, Sockel BA9s. Einsatz in Steuer‑ und Anzeigeeinheiten.