BENEDIKT&JAEGER - Gruppenschalter 1-polig zwei Kreise A und B 0-1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M10 P GR11+G2
Ausführung des Schalters - Gruppenschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738778864
Sonepar Artikelnummer
120075512
Hersteller Artikelnummer
M10 P GR11+G2
Hersteller Typ
M10 P GR11+G2
Hersteller Artikel Nr.:
M10 P GR11+G2
Ausführung des Schalters:
Gruppenschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
440 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
48x48 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg


