Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktbl. 1S +1O zu K1W K1-09/12D01V(''K1'')

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktbl. 1S +1O zu K1W K1-09/12D01V(''K1'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HKM11V

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738040947

Sonepar Artikelnummer

120061613

Hersteller Artikelnummer

HKM11V

Hersteller Typ

HKM11V

Hersteller Artikel Nr.:

HKM11V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Hilfskontaktbl. 1S +1Ö zu K1W, K1-09/12D01V("K1"), selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V=5mA