Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1S

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HA10

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738040817

Sonepar Artikelnummer

120044086

Hersteller Artikelnummer

HA10

Hersteller Typ

HA10

Hersteller Artikel Nr.:

HA10

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

25 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Hilfskontaktblock für K3-, 1S, 25A thermischer Strom