Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1S + 1O K1-07D

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1S + 1O K1-07D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HK11

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738040893

Sonepar Artikelnummer

120044088

Hersteller Artikelnummer

HK11

Hersteller Typ

HK11

Hersteller Artikel Nr.:

HK11

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Hilfskontaktblock 1S + 1Ö, K1-07D, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V=5mA