BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1S+1O LTS20 - LTS80 seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738770691
Sonepar Artikelnummer
120067528
Hersteller Artikelnummer
LH11
Hersteller Typ
LH11
Hersteller Artikel Nr.:
LH11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


