Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1Spaet-oe für K2-45/60A=

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Hilfskontaktblock 1Spaet-oe für K2-45/60A=

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HN01Z

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738041074

Sonepar Artikelnummer

120044096

Hersteller Artikelnummer

HN01Z

Hersteller Typ

HN01Z

Hersteller Artikel Nr.:

HN01Z

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Hilfskontaktblock für K3-, 1Spät-Ö, für K3-50/62/74 =, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V=5mA