Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 1S 1Ö 20A/220-240VAC Spule:230-264VAC

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 1S 1Ö 20A/220-240VAC Spule:230-264VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R20-11 230

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005738161048

Sonepar Artikelnummer

120044109

Hersteller Artikelnummer

R20-11 230

Hersteller Typ

R20-11 230

Hersteller Artikel Nr.:

R20-11 230

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2160 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

935 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2320 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1020 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.124 kg

Installationsschütz BRUMMARM 20A 2-polig 1S+1Ö, höchste Lampenlasten schaltbar! 220-240V 50Hz, 230-264V 60Hz