Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 20A 24V 50/60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 20A 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R20-02 24

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738161031

Sonepar Artikelnummer

120044108

Hersteller Artikelnummer

R20-02 24

Hersteller Typ

R20-02 24

Hersteller Artikel Nr.:

R20-02 24

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2160 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

935 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2320 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1020 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.120 kg

Installationsschütz BRUMMARM 20A 2-polig 2Ö, höchste Lampenlasten schaltbar! 24V 50/60Hz