Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 25A

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R25-40 230VM

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.235 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738195005

Sonepar Artikelnummer

120521394

Hersteller Artikelnummer

R25-40 230VM

Hersteller Typ

R25-40 230VM

Hersteller Artikel Nr.:

R25-40 230VM

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

Installationsschütz 25A Benedikt&Jaeger. Großer Installationsschütz 230V.