Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 4S 63A/220-240VAC Spule:230-264VAC

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Installationsschütz 4S 63A/220-240VAC Spule:230-264VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R63-40 230

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005738193186

Sonepar Artikelnummer

120063012

Hersteller Artikelnummer

R63-40 230

Hersteller Typ

R63-40 230

Hersteller Artikel Nr.:

R63-40 230

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

8000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

5100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

8120 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3740 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.369 kg

Installationsschütz brummarm, 63A 4-polig 4S, höchste Lampenlasten schaltbar! 220-240V 50Hz, 230-264V 60Hz