BENEDIKT&JAEGER - Isolierstoff-Aufbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M4 32R PFHN4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738003157
Sonepar Artikelnummer
120394818
Hersteller Artikelnummer
M4 32R PFHN4
Hersteller Typ
M4 32R PFHN4
Hersteller Artikel Nr.:
M4 32R PFHN4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
150 mm
Tiefe:
153 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.568 kg


