Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Isolierstoffgehaeuse (IP65) K3Y15/26 + U3/32

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Isolierstoffgehaeuse (IP65) K3Y15/26 + U3/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3Y26P-G3

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 200 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738938138

Sonepar Artikelnummer

120111449

Hersteller Artikelnummer

K3Y26P-G3

Hersteller Typ

K3Y26P-G3

Hersteller Artikel Nr.:

K3Y26P-G3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

280 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.229 kg

Isolierstoffgehäuse (IP65), K3Y15/26 + U3/32