Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Knebel 0-I 90° farblos mit Frontring alufarben

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Knebel 0-I 90° farblos mit Frontring alufarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3KL2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - farblos

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738747181

Sonepar Artikelnummer

120061442

Hersteller Artikelnummer

B3KL2

Hersteller Typ

B3KL2

Hersteller Artikel Nr.:

B3KL2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Breite der Öffnung:

28 mm

Höhe der Öffnung:

24 mm

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Knebel Ø 22mm, 0-I 90° farblos, mit Frontring alufarben