BENEDIKT&JAEGER - KONTAKTBLOCK 2 SCHLIESSER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RH25-20
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738850614
Sonepar Artikelnummer
120111590
Hersteller Artikelnummer
RH25-20
Hersteller Typ
RH25-20
Hersteller Artikel Nr.:
RH25-20
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
690 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
25 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.001 kg


